Vágókés 18mm

Cikkszám: 1600A01TH6
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
Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A01TH6
EAN / GTIN 4059952512532
Gyártó száma 1600A01TH6
L-szám L00590 1553

Leírás

Leírás:

  • Vágókés 18mm
  • A Bosch Professional vágókés precíz vágási eredményeket biztosít még a legkeményebb körülmények között is
  • A kiváló minőségű, öntött alumíniumból készült pengetartó rendkívül robusztus és tartós
  • A felhasználóbarát kés ergonomikus formájának és puha markolatának köszönhetően biztonságosan és kényelmesen fekszik a kézben, a penge pedig gyorsan és szerszám nélkül cserélhető

Jellemző:

  • Ujjtámasz: nem
  • Egykezes használat: nem
  • Ergonomikus ház: nem
  • Súly: 0,12 kg
  • Kés típusa: Snap-Off kés
  • Gyors pengeváltó rendszer: nem
  • Puha markolat: nem
  • Szerszám méretei (szélesség): 24 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 57 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 165 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz