9 db hatszög csavarkulcs készlet Hex

Cikkszám: 1600A01TH5
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A01TH5
EAN / GTIN 4059952512525
Gyártó száma 1600A01TH5
L-szám L00590 1550

Leírás

Leírás:

  • Hatszögletű csavarkulcskészlet 9 db Hex
  • Az edzett S2 acél tengely nem kopik, és hosszú távon optimális nyomatékot biztosít
  • A gömbfejek megkönnyítik a munkát a nehezen hozzáférhető helyeken
  • A hatlapkás kulcsok kényelmes hossza további lendületet biztosít a nagyobb nyomatékhoz és a hatlapkás csavarok kényelmes meghúzásához és meglazításához

Jellemző:

  • Egyszerű szerszámazonosítás: nem
  • Súly: 0,36 kg
  • Gömbfejek: nem
  • Anyag: S2
  • Profil: Hex
  • Szerszámméretek (szélesség): 25 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 55 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 210 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz