• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Csavarhúzó PH 1x100

Cikkszám: 1600A01TG2
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A01TG2
EAN / GTIN 4059952512396
Gyártó száma 1600A01TG2
L-szám L00590 1651

Leírás

Leírás:

  • Csavarhúzó PH 1x100
  • A Bosch PH1 Professional keresztsüllyesztéses csavarhúzó rendkívül tartós, köszönhetően a markolaton is végigfutó folytonos fémszárnak, a fém ütközősapkáknak és az edzett hegynek
  • Az ergonomikus forma és a markolat puha fogantyúfelülete kényelmet biztosít, a beépített hatszögletű foglalat pedig további nyomaték alkalmazását teszi lehetővé
  • Ideális csavarozáshoz, véséshez és beragadt csavarok meglazításához
  • A méret a markolaton van feltüntetve, így gyorsan megtalálhatja a munkához megfelelő csavarhúzót
  • A tengely hossza 100 mm
  • PH2 kivitelben is kapható 125 mm-es tengelyhosszúsággal

Jellemző:

  • Stop végzáró sapka: nem
  • Vékony penge szigetelés: nem
  • Folyamatos szár (egy darabból készült): nem
  • Ergonomikus markolat: nem
  • Megfelel a DIN EN/IEC 60900 szabványnak: nem
  • Súly: 0,21 kg
  • Kar átmérője: 33 mm
  • Kés átmérője: 4. 5 mm
  • Lézerhegy: nincs
  • Tömbtartomány: nincs
  • Tömbsapka: nincs
  • Teljesítménytartomány: nincs
  • Mágneses hegy: nincs
  • Pontosságtartomány: nincs
  • Pontosságcsavarhúzó: nincs
  • Profil: PH
  • A tengely hossza: nincs
  • Tömbhossz: 25 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 60 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 256 mm
  • Szerszámkereső: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz