• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

SL csavarhúzó 3,5x75

Cikkszám: 1600A01TF8

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A01TF8
EAN / GTIN 4059952512358
Gyártó száma 1600A01TF8
L-szám L00590 1684

Leírás

Leírás:

  • SL 3,5x75 csavarhúzó
  • A Bosch SL3,5 Professional csavarhúzó 75 mm-es szárhosszúsággal ideális a beragadt csavarok meghúzásához és meglazításához
  • Az ergonomikus fogantyú formája és a softgrip felület nagyon kényelmessé és könnyen használhatóvá teszi
  • A markolaton található méretjelzésnek köszönhetően gyorsan megtalálhatja a munkához megfelelő csavarhúzót

Jellemző:

  • Megerősíthető végzáró sapka: nem
  • Vékony penge szigetelése: nem
  • Egybefüggő szár (egy darabból készült): nem
  • Ergonomikus fogantyú: nem
  • Megfelel a DIN EN/IEC 60900 szabványnak: nem
  • Súly: 0. 075 kg
  • Kézfej átmérője: 27 mm
  • Késvastagság: 0,6 mm
  • Késátmérő: 3,5 mm
  • Lézerhegy: nem
  • Késtartomány: nem
  • Késsapka: nem
  • Teljesítménytartomány: nem
  • Mágneses hegy: nem
  • Késszélesség: 3. 5 mm
  • Pontosságtartomány: nem
  • Pontos csavarhúzó: nem
  • Profil: SL
  • A tengely hossza: 75 mm
  • Megerősítés: nem
  • Lágy markolat: 25 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 60 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 255 mm
  • Szerszámkereső: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz