Akkumulátor indító készlet: 2 x GBA 12 Volt, 6,0 Ah és GAL 12V-40

Cikkszám: 1600A01B20
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
Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A01B20
EAN / GTIN 3165140968669
Gyártó száma 1600A01B20
L-szám L00590 1187

Leírás

Leírás:

  • Töltőkészlet 2 x GBA 12V 6Ah + GAL 12V-40, 2 x 12 voltos akkumulátor 6.0 Ah kapacitással és gyorstöltővel, GBA 12V 6.0Ah: Rendkívül nagy kapacitású akkumulátor, akár 300%-kal több üzemidő, mint a 12V 2.0 Ah Professional modellnél, GAL 12V-40: Nagy töltési sebesség minden 12 voltos akkumulátorhoz:
  • 12V-/6,0 Ah akkumulátorok töltése 0 %-ról 80 %-ra mindössze 72 perc alatt, 2005 óta kompatibilis: Minden akkumulátorunk az új és a már meglévő Bosch Professional szerszámok megfelelő volt osztályába illeszkedik, Karton; 2 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 6,0 Ah; GAL 12V-40 Professional gyorstöltő

Jellemző:

  • Akkumulátor 1, kapacitás: 6,0 Ah
  • Akkus feszültség: 12,0 V
  • Töltési áram: 4,0 A
  • Töltési idő 6,0 Ah kapacitással (80%/100%) kb.: 72/95 perc
  • Cellatípus: Li-Ion

Tartalom:

  • Kartonban
  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 6.0Ah
  • Gyorstöltő GAL 12V-40 Professional

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz