Akkumulátortöltő GAL 18V-40

Cikkszám: 1600A019RJ
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A019RJ
EAN / GTIN 3165140967860
Gyártó száma 1600A019RJ
L-szám L00590 1136

Leírás

Leírás:

  • Töltő GAL 18V-40
  • A szállítás tartalmazza: Karton doboz, gyorstöltő GAL 18V-40 Professional

Jellemző:

  • Akkutöltési feszültség: 14,4 - 18 V
  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly: 1 kg
  • Töltési áram: 4,0 A
  • Töltési idő 2,0 Ah (80%/100%) akkumulátor kapacitásnál kb. : 24/35 perc
  • Töltési idő 3,0 Ah (80%/100%) akkumulátor kapacitásnál kb. 36/50 perc
  • Töltési idő 4,0 Ah (80%/100%) akkumulátor kapacitás esetén kb.: 48/65 perc
  • Töltési idő 5,0 Ah (80%/100%) akkumulátor kapacitás esetén kb.: 60/70 perc
  • Töltési idő 6,0 Ah (80%/100%) akkumulátor kapacitás esetén kb.: 72/95 perc
  • Töltési idő ProCORE18V 12. 0Ah (100%) kb.: 172
  • Töltési idő ProCORE18V 12.0Ah (80%) kb.: 162
  • Töltési idő ProCORE18V 4.0Ah (100%) kb.: 65
  • Töltési idő ProCORE18V 4.0Ah (80%) kb.: 48
  • Töltési idő ProCORE18V 8.0Ah (100%) kb.. : 124
  • Töltési idő ProCORE18V 8.0Ah (80 %) kb.: 113
  • Töltési idő ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) kb.: 162/172 perc
  • Töltési idő ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) kb.: 48/65 perc
  • Töltési idő ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) kb.: 113/124 perc

Tartalom:

  • Kartonban
  • Gyorstöltő GAL 18V-40 Professional

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz