• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Akkumulátor töltő GAL 12V-40

Cikkszám: 1600A019R3
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
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A019R3
EAN / GTIN 3165140968133
Gyártó száma 1600A019R3
L-szám L00590 1091

Leírás

Leírás:

  • Töltő GAL 12V-40
  • A GAL 12V-40 Professional a Bosch leggyorsabb töltője
  • Nagy töltési sebességet kínál minden 12 voltos akkumulátorhoz, és például egy 12 voltos / 3,0 Ah-s akkumulátort mindössze 36 perc alatt tölt fel 0%-ról 80%-ra
  • Emellett modern és kompakt kialakítású, és kevés helyet igényel a falon
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 12V akkumulátorral
  • A szállítás tartalmazza: Karton doboz, GAL 12V-40 professzionális gyorstöltő

Jellemző:

  • Akkutöltési feszültség: 10,8 - 12 V
  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Töltési áram: 4,0 A
  • Töltési idő 1,5 Ah kapacitású akkumulátorral (80%/100%) kb.: 16/30 perc
  • Töltési idő 2,0 Ah kapacitású akkumulátorral (80%/100%) kb.: 24/35 perc
  • Töltési idő 2. 5 Ah (80%/100%) kb.: 30/42 perc
  • Töltési idő 3,0 Ah (80%/100%) akkumulátor kapacitással kb.: 36/50 perc
  • Töltési idő 4,0 Ah (80%/100%) akkumulátor kapacitással kb.: 48/65 perc
  • Töltési idő 6,0 Ah (80%/100%) akkumulátor kapacitással kb.: 72/95 perc

Tartalom:

  • Kartonban
  • Gyorstöltő GAL 12V-40 Professional

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz