Késpenge 62x19 mm, 10 db.

Cikkszám: 1600A016ZH
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
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A016ZH
EAN / GTIN 3165140954044
Gyártó száma 1600A016ZH
L-szám L00590 1589

Leírás

Leírás:

  • Penge 62x19 mm, 10 db
  • A Bosch Professional cserekések tartós S2 króm-vanádium-molibdén acélból készülnek, extra keményített vágófelülettel, amely még a legkeményebb anyagokat is átvágja
  • Kompatibilisek az összes szabványos Bosch Professional univerzális késsel
  • Az adagoló csúszómechanizmusa lehetővé teszi az egyes pengék biztonságos eltávolítását a csomagolásból

Jellemző:

63 x 19 mm
  • Fits for: Bosch visszahúzható használati kés
  • Szélesített penge: nem
  • Szerszám méretei (szélesség): 1,5 mm: 57 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 18 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 64 mm
  • Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz