GBA újratölthető akkumulátor 36 V 6,0 Ah AC-Professiona

Cikkszám: 1600A016D3
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
    Termék fajtája akku

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A016D3
    EAN / GTIN 3165140951951
    Gyártó száma 1600A016D3
    L-szám L00590 2209

    Leírás

    Leírás:

    • Kompatibilis a Bosch 36 V-os akkumulátoros elektromos szerszámaival a Craftsman kínálatából a becsúsztatható akkumulátorokhoz
    • A Li-ion becsúsztatható akkumulátorcsomag ECP (elektronikus cellavédelemmel) és LZA (töltöttségi állapotjelző) memória és lusta akkumulátorhatás nélkül biztosítja az akkumulátor teljesítményét
    • Az ECP lehetővé teszi az akkumulátor celláinak elektronikus felügyeletét
    • Túlterhelés esetén automatikusan csökkenti a készülék kimenő teljesítményét, túlmelegedés vagy mélykisülés esetén
    • Az LTA a töltöttségi állapot kijelzésével tájékoztatja a felhasználót a rendelkezésre álló teljesítményről
    • Az akkumulátor alacsony önkisülési rátával is rendelkezik
    • 30 nap inaktivitás után az akkumulátor szintje még mindig a névleges kapacitás 96%-a
    • Az azonos feszültségosztályú lítium-ionos kéziszerszámokhoz használható.

    Jellemző:

    • (változat) Kulcs RTB: Az ECP automatikusan csökkenti a kimenő teljesítményt túlterhelés, túlmelegedés és mélykisülés esetén
    • Szélességi méret: 116 mm
    • Magassági méret: 89 mm
    • Méret hossza: 181 mm
    • Akkumulátor kapacitása Ah: 6.0
    • Bruttó tömeg: 1,48 kg
    • Teljesítmény leírása: Nincs memóriahatás
    • Nettó súly: 1,32 kg
    • Speciális RTB1: Az LZA a töltöttségi állapot kijelzésével jelzi az aktuálisan rendelkezésre álló akkumulátor töltöttségét
    • Speciális RTB2: Az akkumulátor 30 napos inaktivitása után a névleges kapacitás 96%-a megmarad az alacsony önkisülésnek köszönhetően
    • Speciális RTB3: Csak az azonos feszültségosztályba tartozó lítium-ionos kézműves szerszámokhoz
    • Hangerő: 1,869 dm3
    • Előny HL (rövid): Memória vagy lusta akkumulátor hatása nélkül
    • Cellatechnológia: Li-Ion

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz