Kalapács 0,5 kg

Cikkszám: 1600A016BT
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A016BT
    EAN / GTIN 3165140951630
    Gyártó száma 1600A016BT
    L-szám L00590 1555

    Leírás

    Leírás:

    • Jól kiegyensúlyozott, kiváló minőségű kalapács kb
    • 500 g fejjel és kb
    • 900 g össztömeggel
    • A fej és a fogantyú egyetlen öntvényből készül, ami kiváló minőséget, hosszú élettartamot és fokozott védelmet biztosít a felhasználó számára
    • Ütéselnyelő puha markolata és ergonomikus szerszámformája kényelmes használatot biztosít

    Jellemző:

    • Vibrációgátló funkció: nem
    • Egy darabból álló szerkezet: nem
    • Ergonomikus markolat: nem
    • Keményített fej: nem
    • Megfelel a DIN 1041 szabványnak: nem
    • Súly: 0,99 kg
    • Anyag: S2
    • Szerszám méretei (szélesség): 118 mm
    • Szerszámméretek (magasság): 27 mm
    • Szerszámméretek (hossz): 324 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz