Optikai szintező készülék 60cm-es szint

Cikkszám: 1600A016BP
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
    Termék fajtája Vízmérték

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A016BP
    EAN / GTIN 3165140951609
    Gyártó száma 1600A016BP
    L-szám L00590 1740

    Leírás

    Leírás:

    • Optikai szintező60cm
    • A 60 cm hosszú vízmérték stabil alumínium házzal rendelkezik
    • Blokkos üvegek és ütésálló zárókupakok
    • amelyek nagy tartósságuknak köszönhetően hosszú élettartamot garantálnak az építkezéseken
    • Jellemzői közé tartoznak a középen lévő megnagyobbított fiolák
    • Az UV-álló injekciós üvegfolyadék és a fém injekciós üveggyűrűk pontos és tartós láthatóságot tesznek lehetővé
    • Ezenkívül az elülső oldalon található egyedi fiola-ablakuk több szögből is jó olvashatóságot biztosít

    Jellemző:

    • Maratott felület: nem
    • Pontosság: 0,5 mm/m
    • Súly: 0. 898 kg
    • Jó leolvashatóság: nem
    • Buborékszint az elején: nem
    • Buborékszint fémgyűrűkkel: nem
    • Mágneses: nem
    • Műanyag: alumínium
    • Támadásálló végzáró sapkák: nem
    • Lágy markolat: nem
    • Típus: dobozos vízmérték
    • UV-álló folyadék: nem
    • Nagyított központi üveg: nem
    • Szerszám méretei (szélesség): nem
    • Méretek (szélesség): 37 mm
    • Szerszámméretek (magasság): 65 mm
    • Szerszámméretek (hossz): 633 mm
    • Kétoldalas nézet: nem

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz