Optikai szintező eszköz, vízszint 25 cm, mágneses

Cikkszám: 1600A016BN
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
    Termék fajtája Vízmérték

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A016BN
    EAN / GTIN 3165140951593
    Gyártó száma 1600A016BN
    L-szám L00590 1804

    Leírás

    Leírás:

    • A 25 cm hosszú vízmérték stabil alumínium házzal, blokkos fiolákkal és ütésálló zárókupakokkal rendelkezik, amelyek nagy tartósságuknak köszönhetően hosszú élettartamot garantálnak az építkezéseken
    • A középen megnagyobbított fiolákkal való felszereltségük
    • Az UV-álló fiolafolyadék és a fémből készült fiolagyűrűk pontos és tartósan jó láthatóságot tesznek lehetővé
    • Az elülső oldalon található egyedi fiolalátó ablakuk emellett több pozícióból is jó leolvashatóságot garantál
    • A 25 cm-es vízmérték mágneses, így könnyen rögzíthető a fémfelületekre.

    Jellemző:

    • Űrtartalom: 0,435 dm3
    • Bruttó súly: 0,264 kg
    • Súly: 0,25 kg
    • Nettó tömeg: 0,246 kg
    • Dimenzió szélessége: 52 mm
    • Magassági méret: 30 mm
    • Méret hossza: 279 mm
    • Szerszám méretei (szélesség): 27 mm
    • Szerszám méretei (magasság): 50 mm
    • Szerszám méretei (hossz): 254 mm
    • Pontossági szint: 0,5 mm/m

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz