L-BOXX 374 tárolórendszer

Cikkszám: 1600A012G3
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A012G3
    EAN / GTIN 3165140917452
    Gyártó száma 1600A012G3
    L-szám L00590 1097

    Leírás

    Leírás:

    • L-BOXX 374 tárolórendszer, Az L-BOXX 374 a Bosch Mobility System részeként továbbfejlesztett tárolási és szállítási megoldást kínál
    • Az L-BOXX optimalizált kattintási mechanizmusa lehetővé teszi az egymásra helyezett dobozok könnyű kinyitását a kényelmes kezelés érdekében
    • A doboz teljes mértékben kompatibilis az L-BOXX változatokkal, a szerszámbetétekkel, valamint a Sortimo járműbe épített felszerelési rendszerrel, így teljes rugalmasságot biztosít
    • A szilárdan záródó konzolok és a tartós anyag a robusztus kialakítás kulcsfontosságú elemei, az elülső fogantyú pedig könnyű hordozást tesz lehetővé
    • Alkalmas a Sortimo járműbe épített felszerelési rendszerrel, az Aluminium Caddyvel és az L-BOXX Rollerrel való tárolásra és szállításra
    • Az L-BOXX 374 teherbírása legfeljebb 100 kg, hasznos terhelhetősége legfeljebb 25 kg, szakítószilárdsága pedig 50 kg
    • Kiemelkedő formatervezéséért 2017-ben elnyerte a Nemzetközi Formatervezési Díjat, 2018-ban pedig a Német Formatervezési Díjat és a pro-K díjat

    Jellemző:

    • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 442 x 357 x 389 mm
    • Megfelelő: Minden típusú elektromos szerszám
    • Súly: 3,0 kg
    • Nagy teherbírás: 100 kg
    • Teherbírású doboz: 25 kg
    • Materiális kivitel: ABS
    • Szívószilárdság: 50 kg

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz