L-BOXX 238 tárolórendszer

Cikkszám: 1600A012G2
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1600A012G2
Másolás
EAN / GTIN 3165140917445
Másolás
Gyártó száma 1600A012G2
Másolás
L-szám L00590 1119
Másolás
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • L-BOXX 238 tárolórendszer, Az L-BOXX 238 a Bosch Mobility System részeként továbbfejlesztett tárolási és szállítási megoldást kínál
  • Az egymásra helyezett dobozok könnyen és kényelmesen nyithatók az optimalizált L-BOXX kattintómechanizmusnak köszönhetően
  • Az L-BOXX változatok, a szerszámbetétek és a Sortimo járműbe épített felszerelési rendszer átfogó kompatibilitása teljes rugalmasságot biztosít
  • A tartós anyagnak köszönhetően robusztus kialakítású, szorosan záródó konzolokat és az elülső részén fogantyút tartalmaz a könnyű hordozás érdekében
  • Alkalmas a Sortimo járműbe épített felszerelési rendszerrel, az Aluminium Caddyvel és az L-BOXX Rollerrel való tárolásra és szállításra
  • Az L-BOXX 238 a 100 kg-os teherbírása, a 25 kg-os teherbírása és az 50 kg-os szakítószilárdsága mellett 2017-ben nemzetközi formatervezési díjat, 2018-ban pedig német formatervezési díjat és pro-K díjat is nyert kiemelkedő formatervezéséért

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 442 x 357 x 253 mm
  • Megfelelő: Minden típusú elektromos szerszám
  • Súly: 2,4 kg
  • Nagy teherbírás: 100 kg
  • Teherbíró doboz: 25 kg
  • Materiális kivitel: ABS
  • Szívószilárdság: 50 kg

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz