• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

L-BOXX 102 tárolórendszer

Cikkszám: 1600A012FZ
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1600A012FZ
EAN / GTIN 3165140917407
Gyártó száma 1600A012FZ
L-szám L00590 1108
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • L-BOXX 102 tárolórendszer, Az L-BOXX 102 továbbfejlesztett tárolási és szállítási megoldást kínál a Bosch mobilitási rendszerén belül
  • Az L-BOXX optimalizált kattintási mechanizmusa lehetővé teszi az egymásra helyezett dobozok könnyű kinyitását a kényelmes kezelés érdekében
  • Az L-BOXX változatok, a szerszámbetétek és a Sortimo járműbe épített felszerelési rendszer átfogó kompatibilitása teljes rugalmasságot biztosít
  • A doboz szorosan záródó konzoljai és tartós anyaga a robusztus kialakítás kulcstényezői, míg az elülső oldalon található kiegészítő hordozófogantyú megkönnyíti a doboz testhez közeli hordozását
  • Alkalmas a Sortimo járműbe épített felszerelési rendszerrel, az Aluminium Caddyvel és az L-BOXX Rollerrel való tárolásra és szállításra
  • Az L-BOXX 102 teherbírása legfeljebb 100 kg, hasznos terhelhetősége legfeljebb 25 kg, szakítószilárdsága pedig 50 kg
  • Kiemelkedő formatervezéséért 2017-ben elnyerte a Nemzetközi Formatervezési Díjat, 2018-ban pedig a Német Formatervezési Díjat és a pro-K díjat

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 442 x 357 x 117 mm
  • Megfelelő: Minden típusú elektromos szerszám
  • Súly: 1,8 kg
  • Nagy teherbírás: 100 kg
  • Teherbírású doboz: 25 kg
  • Materiális kivitel: ABS
  • Szívószilárdság: 50 kg

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz