Szerszámtároló betétek L-BOXX betét GDS/GDX 18V-160/-180/-300

Cikkszám: 1600A00M7R
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
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A00M7R
    EAN / GTIN 3165140869447
    Gyártó száma 1600A00M7R
    L-szám L00590 1785

    Leírás

    Leírás:

    • Szerszámtároló betétek L-BOXX betét GDS/GDX 18V-160/-180/-300, Ez a fél betét a GDS/GDX 18V-160/-180/-300 Professional fúró/csavarhúzó biztonságos és rendezett tárolására használható
    • Emellett helyet kínál egy töltőnek és egy akkumulátornak is
    • Az optimális helykihasználás érdekében alakja lehetővé teszi a Bosch L-BOXX 136-os L-BOXX sorozatának más félbetéteivel való rugalmas felhasználást

    Jellemző:

    • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 253 x 311 x 60 mm
    • Súly: 0,2 kg
    • Materiális kivitel: PS
    Külső méretek: 253 x 311 x 60 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz