Szerszámtároló betétek L-BOXX betét GHO 18 V-LI

Cikkszám: 1600A00M7N
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
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A00M7N
    EAN / GTIN 3165140869423
    Gyártó száma 1600A00M7N
    L-szám L00590 1790

    Leírás

    Leírás:

    • Szerszámtároló betétek L-BOXX betét GHO 18 V-LI, A GHO 18 V-LI Professional biztonságosan és rendezetten tárolható ebben a teljes betétben
    • Kompatibilis a Bosch L-BOXX 238-as készülékével, és optimális helykihasználást tesz lehetővé

    Jellemző:

    • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 308 x 428 x 91 mm
    • Súly: 0,3 kg
    • Materiális kialakítás: PS
    Kivitel: PS

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz