• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

FlexiClick rögzítés GFA 12-E, excentrikus rögzítés

Cikkszám: 1600A00F5L

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A00F5L
EAN / GTIN 3165140847667
Gyártó száma 1600A00F5L

Leírás

Leírás:

  • FlexiClick rögzítő GFA 12-E, Újradefiniálja a határait - Rugalmasság öt megoldáson keresztül egyetlen kompakt eszközben
  • Nagyfokú rugalmasság - A mindössze 12 mm-es sarokmérettel a GFA 12-E excentrikus rögzítő lehetővé teszi a szélek és falak közelében történő munkavégzést, Kompatibilis a GSR 12V-15 FC , ″One-click″ rögzítés biztosítja az azonnali szilárd kapcsolatot a szerszámmal, Egyszerű használat - A GFA 12 E 16 különböző pozícióban rögzíthető anélkül, hogy a rögzítést el kellene távolítani az Akkumulátoros csavarhúzóról, Zárható 1/4″ univerzális bit tartó rögzíti az összes szokásos fúró- és csavarhúzó bitet, Karton doboz

Jellemző:

  • Sarkok méretei: 12 mm
  • Súly: 0,3 kg

Tartalom:

  • Karton doboz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz