FlexiClick rögzítés GFA 12-X, 1/4 hatszögletű bit tartó rögzítés

Cikkszám: 1600A00F5J
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A00F5J
EAN / GTIN 3165140847643
Gyártó száma 1600A00F5J
L-szám L00590 777

Leírás

Leírás:

  • FlexiClick tartozék GFA 12-W, Újradefiniálja a határait - Rugalmasság öt megoldással egyetlen kompakt szerszámban, Nagyfokú rugalmasság - A GFA 12-W az akkumulátoros csavarhúzót szögfúróvá alakítja, Kompatibilis a GSR 12V-15 FC , ″One-click″ tartozék biztosítja az azonnali szilárd kapcsolatot a szerszámmal
  • Minden más FlexiClick tartozék is csatlakoztatható a GFA 12-W-hez , Kompakt kialakítás - A kompakt kialakítás lehetővé teszi a különösen szűk helyeken történő munkavégzést, Könnyű használat - A GFA 12-W 16 különböző pozícióban rögzíthető anélkül, hogy a tartozékot el kellene távolítani az Akkumulátoros csavarhúzóról

Jellemző:

  • Súly: 0,1 kg
  • Méret: 27 mm
  • Szerszám méretei (hossz): 27 mm

Tartalom:

  • Karton doboz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz