Inlay for tool storage Inlay for GWS 12V-76

Cikkszám: 1600A00F0F
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A00F0F
EAN / GTIN 3165140846769
Gyártó száma 1600A00F0F

Leírás

Leírás:

  • Minden biztonságosan el van tárolva
  • Megfelel a GWS 12V-76-hoz
  • A fél tálca az L-BOXX 102-hez illeszkedik, helyet biztosít a töltőnek és 2 akkumulátornak
  • A két fél tálca rugalmas használata egy Bosch L-BOXX-ban lehetővé teszi egy 12 voltos szerszám és tartozékok, két 12 voltos szerszám vagy különböző tartozékok kombinálását.

Jellemző:

  • Űrtartalom: 3,931 dm3
  • Bruttó súly: 0,14 kg
  • Súly: 0,2 kg
  • Nettó tömeg: 0,14 kg
  • Dimenzió szélessége: 200 mm
  • Magassági méret: 62 mm
  • Méret hossza: 317 mm
  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 332 x 61 x 203 mm
  • Külső méretek (szélesség): 332 mm
  • Külső méretek (magasság): 203 mm
  • Külső méretek (hossz): 61 mm
  • D-gyűrűk: Nem
  • Anyagtervezés: PS
  • ProClick Ready: Nem
  • Lábnyom L-BOXX: Nem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz