Szerszámtároló tálca, alkalmas GWB 12V-10/GWI 12V-5 szerszámokhoz

Cikkszám: 1600A0089Y
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
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A0089Y
    EAN / GTIN 3165140828949
    Gyártó száma 1600A0089Y

    Leírás

    Leírás:

    • Szerszámtároló betétek Betét GWB 12V-10/GWI 12V-5
    • Minden biztonságosan elpakolva, Alkalmas GWB 12V-10
    • GWI 12V-5, Fél betét az L-BOXX 102-hez, 2 akkumulátor számára, Két fél betét rugalmas használata egy Bosch L-BOXX-ban lehetővé teszi egy 12 voltos szerszám és tartozékok, két 12 voltos szerszám vagy különböző tartozékok kombinálását

    Jellemző:

    • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 318 x 61 x 203 mm
    • Súly: 0,2 kg
    • Materiális kivitel: PS
    Külső méretek: 318 x 61 x 203 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz