Szerszámtároló betét, alkalmas a FlexiClick tartozékokhoz GSR 18 V-EC

Cikkszám: 1600A006Z1
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
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A006Z1
    EAN / GTIN 3165140822480
    Gyártó száma 1600A006Z1

    Leírás

    Leírás:

    • Betétek a szerszámok tárolásához Betétek FlexiClick tartozékok GSR 18 V-EC, A GSR 18V-60 FC Professional FlexiClick tartozékok biztonságosan és rendezetten tárolhatók a fél betétben
    • Emellett helyet kínál egy töltőnek és egy akkumulátornak is
    • Az optimális helykihasználás érdekében alakja lehetővé teszi a Bosch L-BOXX 136-os L-BOXX sorozatának más félbetéteivel való rugalmas felhasználást

    Jellemző:

    • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 311 x 70 x 240 mm
    • Súly: 0,2 kg
    • Materiális kivitel: PS
    Külső méretek: 311 x 70 x 240 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz