Szerszámtároló betét, alkalmas a GBH 36 V-LI Plus-hoz

Cikkszám: 1600A004L0
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
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A004L0
    EAN / GTIN 3165140814102
    Gyártó száma 1600A004L0
    L-szám L00590 1869

    Leírás

    Leírás:

    • Szerszámtároló betétek GBH 36 V-LI Plus betét, A GBH 36V-LI Professional, egy töltő és két akkumulátor biztonságosan és rendezetten tárolható ebben a teljes betétben
    • Kompatibilis a Bosch L-BOXX 238-as készülékével, és optimális helykihasználást tesz lehetővé

    Jellemző:

    • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 398 x 150 x 311 mm
    • Súly: 0,4 kg
    • Materiális kialakítás: PS
    Kivitel: PS

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz