Szerszámtároló betét, GDR 12V-110/12V-105/GDS 12V-115/GSB 12V-15

Cikkszám: 1600A004BH
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
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A004BH
    EAN / GTIN 3165140809313
    Gyártó száma 1600A004BH
    L-szám L00590 1492

    Leírás

    Leírás:

    • Szerszámtároló betét Betét GDR 12V-110/GDS 12V-115/GSB 12V-15/GSR 12V-20/GDR 12V-105/GSR 12V-15, A szerszámok GDR 12V-110
    • GDS 12V-115, GSB 12V-15, GSR 12V-20, GDR 12V-105 vagy GSR 12V-15 Professional biztonságosan tárolhatók ebben a fél betétben
    • Akár 4,0 Ah kapacitású akkumulátornak is helyet biztosít
    • Az optimális helykihasználás érdekében alakja lehetővé teszi a Bosch L-BOXX 102-es L-BOXX sorozatának más félbetéteivel való rugalmas felhasználást

    Jellemző:

    • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 318 x 61 x 203 mm
    • Súly: 0,2 kg
    • Materiális kivitel: PS
    Külső méretek: 318 x 61 x 203 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz