Szerszámtároló tálca, alkalmas a GST 1400/160-hoz

Cikkszám: 1600A003NG
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
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A003NG
    EAN / GTIN 3165140802567
    Gyártó száma 1600A003NG
    L-szám L00590 1867

    Leírás

    Leírás:

    • Szerszámtároló betétek GST 1400/160 betét
    • Minden biztonságosan elpakolva, Alkalmas a GST 160/1400-hoz, Teljes betét alkalmas az L-BOXX 136-hoz, Ideális helykihasználás a pontosan a szerszámokhoz és tartozékokhoz igazított betétnek és az adott szerszámhoz igazított tartozékrekeszek rugalmas használatának köszönhetően

    Jellemző:

    • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 403 x 80 x 330 mm
    • Súly: 0,3 kg
    • Materiális kivitel: PS
    Kivitel: PS

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz