Full Cover GDE 230 FC-S szívófedél, rendszerkiegészítő tartozék

Cikkszám: 1600A003DL
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A003DL
EAN / GTIN 3165140800594
Gyártó száma 1600A003DL

Leírás

Leírás:

  • Rendszerkiegészítők GDE 230 FC-S, A GDE 230 FC-S Professional a Bosch ″teljes fedelű″ porelszívó motorháztetője a szabványos védővel és 230 mm tárcsaátmérővel rendelkező sarokcsiszolókhoz
  • Zárt kialakítása optimális porelszívást és ezáltal gyakorlatilag pormentes munkavégzést biztosít
  • Az egyszerű kezelhetőséget a sarokcsiszoló és a porszívó közötti praktikus 360°-os csatlakozás teszi lehetővé
  • Az állítható vágási mélység és a beépített görgők támogatják a precíz munkát
  • A porelszívó motorháztető kompatibilis a Bosch Click & Clean System rendszerrel, valamint számos standard védővel ellátott sarokcsiszolóval

Jellemző:

  • Megfelelő vágókorong átmérő: 230 mm
  • Súly: 2 kg
  • Kompatibilis a következő eszközökkel: GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230/H/JH, GWS21-230/H/JH/HV/JHV, GWS22, GWS22-230/H/JH, GWS230/H/JH, GWS2300H, GWS24, GWS24-230/B/H/BV/BX/JB/JH/JBV/JBX/H+ZB/PROFI
  • Maximális vágási mélység: ~ 60 mm
  • Védelem típusa: csavarkapocs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz