Easy-Adjust GDE 125 EA-T, rendszer tartozékai

Cikkszám: 1600A003DJ
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A003DJ
EAN / GTIN 3165140800570
Gyártó száma 1600A003DJ
L-szám L00590 484

Leírás

Leírás:

  • Rendszer tartozékok GDE 125 EA-T, A GDE 125 EA-T Professional felcsíptethető porelszívó motorháztető könnyen beállítható és kompatibilis a 125 mm tárcsaátmérőjű Bosch Professional sarokcsiszolókkal és a szerszám nélkül beállítható szabványos védőburkolattal
  • A maximális kényelem érdekében két egyszerű lépésben, a tárcsa vagy a szabványos védőburkolat eltávolítása nélkül felszerelhető
  • Kialakítását a tiszta és zökkenőmentes működésre optimalizálták
  • Az állítható vágási mélység ideális a precizitást igénylő munkákhoz
  • Az elszívófej kompatibilis a Bosch Professional Click & Clean System rendszerrel

Jellemző:

  • Megfelelő vágókorong átmérő: 125 mm
  • Kompatibilis a következőkkel:
    • Megfelelő vágókorong átmérő: 125 mm
    • Kompatibilis a következőkkel: GWX ...-125, GWX 18V -... (Ø 125 mm), GWS 9-125, GWS 11-125 - GWS 19-125, GWS 1000 - GWS 1400, GWS 18V-10 (Ø 125 mm), GWS 18V-15 (Ø 125 mm), GWS 18V-125
    • Maximális vágási mélység: ~ 25 mm
    • Védelem típusa: gyorsszorító

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz