Szerszámtároló tálca, alkalmas GSB/GSR 14.4/18 VE-2-LI-hoz

Cikkszám: 1600A002WW
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
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A002WW
    EAN / GTIN 3165140792561
    Gyártó száma 1600A002WW

    Leírás

    Leírás:

    • Szerszámtároló betétek GSB/GSR 14.4/18 VE-2-LI betét
    • Minden biztonságosan elrejtve, Alkalmas a GSB 14.4/18 VE-2-LI, GSR 14.4/18 VE-2-LI, GSR 14.4/18 VE-2-LI, L-BOXX 136-hoz alkalmas teljes betét a töltő és 2 újratölthető akkumulátor számára, Ideális helykihasználás a pontosan a szerszámokhoz és tartozékokhoz igazított betétnek és az adott szerszámhoz igazított tartozékrekeszek rugalmas használatának köszönhetően

    Jellemző:

    • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 392 x 75 x 302 mm
    • Súly: 0,3 kg
    • Materiális kialakítás: PS
    Kivitel: PS

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz