Betét kis alkatrészek tárolására, alkalmas a GKS 12V-26-hoz

Cikkszám: 1600A002WU
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
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A002WU
    EAN / GTIN 3165140792547
    Gyártó száma 1600A002WU
    L-szám L00610 64

    Leírás

    Leírás:

    • Dobozok kis alkatrészek tárolására Betét a GKS 12V-26-hoz, Ez a fél betét a GKS 12V-26 Professional biztonságos és rendezett tárolására használható
    • További helyet kínál egy akár 4,0 Ah-s akkumulátor számára
    • Az optimális helykihasználás érdekében alakja lehetővé teszi a Bosch L-BOXX 136-os L-BOXX sorozatának más félbetéteivel való rugalmas használatot

    Jellemző:

    • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 315 x 60 x 201 mm
    • Súly: 0,2 kg
    • Materiális kialakítás: PS
    Kivitel: PS

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz