Szerszámtároló betét, alkalmas GSR 18 V-EC TE-hez

Cikkszám: 1600A002WR
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
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A002WR
    EAN / GTIN 3165140792516
    Gyártó száma 1600A002WR
    L-szám L00590 1848

    Leírás

    Leírás:

    • Szerszámtároló betétek GSR 18 V-EC TE betét
    • Minden biztonságosan elrejtve, Alkalmas a GSR 18 V-EC TE-hez, Teljes betét az L-BOXX 136-hoz, hely a töltőnek és 3 újratölthető akkumulátornak, Ideális helykihasználás a pontosan a szerszámokhoz és tartozékokhoz igazított betétnek és az adott szerszámhoz igazított tartozékrekeszek rugalmas használatának köszönhetően

    Jellemző:

    • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 392 x 70 x 305 mm
    • Súly: 0,3 kg
    • Materiális kialakítás: PS
    Kivitel: PS

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz