Szerszámtároló tálca, alkalmas a GOP 14.4/18 V-EC-hez

Cikkszám: 1600A002WP
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
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A002WP
    EAN / GTIN 3165140792509
    Gyártó száma 1600A002WP
    L-szám L00590 901

    Leírás

    Leírás:

    • Szerszámtároló betétek GOP 14,4/18 V-EC betétek
    • Minden biztonságosan elrejtve, Alkalmas a GOP 14,4/18 V-EC-hez, Teljes betét az L-BOXX 136/238-hoz, hely a töltőnek és 2 újratölthető akkumulátornak, Ideális helykihasználás a pontosan a szerszámokhoz és tartozékokhoz igazított betétnek és az adott szerszámhoz igazított tartozékrekeszek rugalmas használatának köszönhetően

    Jellemző:

    • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 392 x 70 x 305 mm
    • Materiális kivitel: PS

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz