Szerszámtároló betét, alkalmas GML SoundBoxx-hoz

Cikkszám: 1600A002WM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A002WM
EAN / GTIN 3165140792486
Gyártó száma 1600A002WM
L-szám L00590 1870

Leírás

Leírás:

  • Betétek a szerszámok tárolásához Betétek GML SoundBoxx
  • Minden biztonságosan elrejtve, Alkalmas a GML SoundBoxx-hoz, Fél betét alkalmas az L-BOXX 136-hoz, hely a töltőnek, Két L alakú fél betét rugalmas használata egy Bosch L-BOXX-ban lehetővé teszi egy 14,4 vagy 18 voltos szerszám és tartozékok, két 14,4 vagy 18 voltos szerszám vagy különböző tartozékok kombinálását

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 308 x 35 x 240 mm
  • Súly: 0,2 kg
  • Materiális kivitel: PS
Külső méretek: 308 x 35 x 240 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz