Szerszámtároló betét, alkalmas a GST 14.4/18 V-LI-hez

Cikkszám: 1600A002WG
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
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A002WG
    EAN / GTIN 3165140792431
    Gyártó száma 1600A002WG
    L-szám L00590 1816

    Leírás

    Leírás:

    • Szerszámtároló betétek GST 14.4/18 V-LI betét
    • Minden biztonságosan elrejtve, Alkalmas a GST 14.4/18 V-LI-hez, Teljes betét az L-BOXX 136-hoz, töltő és 2 akkumulátor számára, Ideális helykihasználás a pontosan a szerszámokhoz és tartozékokhoz igazított betétnek és az adott szerszámhoz igazított tartozékrekeszek rugalmas használatának köszönhetően

    Jellemző:

    • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 396 x 75 x 312 mm
    • Súly: 0,3 kg
    • Materiális kivitel: PS
    Külső méretek: 396 x 75 x 312 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz