Szerszámtároló betét, alkalmas a GBH 18 V-LI/-EC készülékhez

Cikkszám: 1600A002WF
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A002WF
EAN / GTIN 3165140792424
Gyártó száma 1600A002WF
L-szám L00610 80

Leírás

Leírás:

  • Szerszámtároló betétek GBH 18 V-LI/-EC betét, A GBH 18V-LI/-EC Professional, egy töltő és két akkumulátor biztonságosan és rendezetten tárolható ebben a teljes betétben
  • Kompatibilis a Bosch L-BOXX 136 készülékével, és lehetővé teszi a hely optimális kihasználását

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 396 x 75 x 312 mm
  • Súly: 0,3 kg
  • Materiális kivitel: PS
Külső méretek: 396 x 75 x 312 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz