Szerszámtároló betét tartozékok számára, GWB/GSA/GUS/GOS 12 V-hoz

Cikkszám: 1600A002VN
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
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A002VN
    EAN / GTIN 3165140792165
    Gyártó száma 1600A002VN

    Leírás

    Leírás:

    • Szerszámtároló betétek Tartozékbetét GWB/GSA/GUS/GOS 12 V
    • Minden biztonságosan elrejtve, Tartozékbetét GOS 12 V-LI, GSA 12 V-LI, GUS 12 V-LI, GWB 12 V-LI, GWB 12 V-LI, Fél betét az L-BOXX 102-hez, hely a töltőnek és 1 újratölthető akkumulátornak, Két fél betét rugalmas használata egy Bosch L-BOXX-ban lehetővé teszi egy 12 voltos szerszám és tartozékok, két 12 voltos szerszám vagy különböző tartozékok kombinálását

    Jellemző:

    • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 318 x 61 x 203 mm
    • Súly: 0,2 kg
    • Materiális kivitel: PS
    Külső méretek: 318 x 61 x 203 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz