Szerszámtároló betét, alkalmas GSC/GWI 12 V-LI, fél betét

Cikkszám: 1600A002VD
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
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A002VD
    EAN / GTIN 3165140792073
    Gyártó száma 1600A002VD
    L-szám L00590 1858

    Leírás

    Leírás:

    • Szerszámtároló betétek GSC/GWI 12 V-LI betét
    • Minden biztonságosan el van tárolva, Alkalmas GSC 12 V-LI, GWI 12 V-LI, L-BOXX 102-hez alkalmas félbetét, Két félbetét rugalmas használata egy Bosch L-BOXX-ban lehetővé teszi egy 12 voltos szerszám és tartozékok, két 12 voltos szerszám vagy különböző tartozékok kombinálását

    Jellemző:

    • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 318 x 59 x 203 mm
    • Súly: 0,2 kg
    • Materiális kivitel: PS
    Külső méretek: 318 x 59 x 203 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz