Szerszámtároló betét, alkalmas GSR 12V-15 és GDR 12V-105 szerszámokhoz

Cikkszám: 1600A002V8
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A002V8
EAN / GTIN 3165140792356
Gyártó száma 1600A002V8
L-szám L00590 825

Leírás

Leírás:

  • Szerszámtároló betétek Betét GSR 12V-15/GDR 12V-105
  • Minden biztonságosan elrejtve, Alkalmas GSR 12V-15, GDR 12V-105, Fél betét az L-BOXX 102-hez, Két fél betét rugalmas használata egy Bosch L-BOXX-ban lehetővé teszi egy 12 voltos szerszám és tartozékok, két 12 voltos szerszám vagy különböző tartozékok kombinálását

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 318 x 61 x 203 mm
  • Súly: 0,2 kg
  • Materiális kivitel: PS
Külső méretek: 318 x 61 x 203 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz