Szerszámtároló betét, alkalmas a GSC 12V-13/GWI 12V-5 szerszámokhoz, egész tálca

Cikkszám: 1600A002V0
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A002V0
EAN / GTIN 3165140792271
Gyártó száma 1600A002V0

Leírás

Leírás:

  • Szerszámtároló betétek Betét a GSC 12V-13/GWI 12V-5 szerszámokhoz
  • Minden biztonságosan elrejtve, Alkalmas a GSC 12V-13, GWI 12V-5 szerszámokhoz, A teljes betét illeszkedik az L-BOXX 102 szerszámhoz a töltő és 2 akkumulátor számára, Ideális helykihasználás a szerszámokhoz és tartozékokhoz pontosan igazított betétnek és az adott szerszámhoz igazított tartozékrekeszek rugalmas használatának köszönhetően

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 406 x 60 x 331 mm
  • Súly: 0,3 kg
  • Materiális kivitel: PS
Külső méretek: 406 x 60 x 331 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz