Szerszámtároló betét, alkalmas GSB 12V-15-hez

Cikkszám: 1600A002UV
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A002UV
EAN / GTIN 3165140791991
Gyártó száma 1600A002UV
L-szám L00590 534

Leírás

Leírás:

  • Szerszámtároló betétek Betét GSB 12V-15-hez
  • Minden biztonságosan elrejtve, Alkalmas GSB 12V-15-hez, Fél betét az L-BOXX 102-hez, hely a töltőnek és 1 újratölthető akkumulátornak, Két fél betét rugalmas használata egy Bosch L-BOXX-ban lehetővé teszi egy 12 voltos szerszám és tartozékok, két 12 voltos szerszám vagy különböző tartozékok kombinálását

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 318 x 61 x 203 mm
  • Súly: 0,2 kg
  • Materiális kivitel: PS
Külső méretek: 318 x 61 x 203 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz