Tárolórendszer i-BOXX polc 3 db, SzxHxT 442 x 356 x 342 mm

Cikkszám: 1600A001SF
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A001SF
EAN / GTIN 3165140767750
Gyártó száma 1600A001SF
L-szám L00620 92

Leírás

Leírás:

  • i-BOXX polc 3 darabos tárolórendszer, A 3 darabos i-BOXX polc tárolórendszer rugalmas és jól szervezett tárolást biztosít a Bosch Mobility Systemben
  • Három i-BOXX állványt és az i-BOXX fedelet kombinálja, és személyre szabott megoldást kínál a könnyű szervezéshez
  • Az i-BOXX és LS tálcás termékekkel való kompatibilitás biztosítja a berendezések gyors elérését és biztonságos tárolását
  • Az L-BOXX változatokkal és a Sortimo járműbe épített felszerelési rendszerrel való kompatibilitás teljes rugalmasságot biztosít
  • Alkalmas tárolásra és kompatibilis a Sortimo járműbe épített felszerelési rendszerrel, az alumínium Caddyvel, az L-BOXX Rollerrel, az i-BOXX 53-mal, az i-BOXX 72-vel, az LS-Tray 72-vel és az i-BOXX állványfedéllel
  • A 3 darabos i-BOXX polc is rendelkezik kattintós csatlakozással

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 442 x 342 x 356 mm
  • Súly: 4,0 kg
  • Materiális kivitel: ABS
Külső méretek: 442 x 342 x 356 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz