Alu-Caddy zsákos kocsi, összecsukható

Cikkszám: 1600A001SA
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
Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A001SA
EAN / GTIN 3165140767705
Gyártó száma 1600A001SA
L-szám L00620 101

Leírás

Leírás:

  • Összecsukható zsákos kocsi Alumínium caddy, Az alumínium caddy a Bosch Mobility System részeként kényelmes szállítást tesz lehetővé
  • Alumíniumból készült, a fogantyú és a kerekek pedig összecsukhatók a könnyű és helytakarékos tárolás érdekében
  • A kompatibilis támasztófelület és a rugalmas heveder lehetővé teszi az egymásra helyezett L-BOXX elemek szilárd rögzítését a biztonságos szállítás érdekében
  • A 125 kg teherbírással a padlón és a 60 kg-os teherbírással a lépcsőn ez a tároló stabil és robusztus
  • Ez az ideális szállítási megoldás az L-BOXX elemek és az L-Case-ek számára

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 508 x 523 x 1071 mm
  • Súly: 7,1 kg
  • Materiális kivitel: ABS

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz