i-BOXX 53 táskarendszer

Cikkszám: 1600A001RV
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A001RV
EAN / GTIN 3165140767552
Gyártó száma 1600A001RV
L-szám L00590 582

Leírás

Leírás:

  • i-BOXX 53 táskarendszer, Az i-BOXX 53 rugalmas tárolást biztosít a Bosch Mobility Systemben
  • Átlátszó fedele tiszta rálátást biztosít a doboz tartalmára
  • Kompatibilis az i-BOXX rack és az LS-BOXX, valamint az i-BOXX betétdoboz szettekkel, így rengeteg rugalmas tárolási lehetőséget kínál
  • Ezenkívül az i-BOXX állványhoz és az LS-BOXX-hoz tartozó retesz ideális megoldás a biztonságos szállításhoz

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 367 x 316 x 53 mm
  • Súly: 0,8 kg
  • Materiális kivitel: ABS

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz