KS 3000 és vezetősín adapter FSN SA, rendszer tartozékok

Cikkszám: 1600A001FT
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A001FT
EAN / GTIN 3165140757508
Gyártó száma 1600A001FT
L-szám L00590 236

Leírás

Leírás:

  • Rendszer tartozékok KS 3000 + FSN SA, A KS 3000 és FSN SA Professional készlet mérőszalaggal és adapterrel lehetővé teszi a pontos körvágást a kirakósfűrésszel
  • A rögzítés után a hajlításálló mérőszalag sugárként szolgál, és a középpont körüli forgás garantálja a pontos körbevágást a 120 és 3000 mm közötti átmérők széles skáláján
  • A készlet tartalmazza az FSN SA adaptert az egyenes vágásokhoz és a Bosch T 344 DP Precision for Wood szúrófűrészlapot is
  • Kompatibilis a GST 160 Professional, GST 1400 Professional, GST 18V-LI Professional, GST 18V-LI S Professional és GST 18V-LI B Professional dekopírfűrészekkel

Jellemző:

  • Űrtartalom: 2,513 dm3
  • Bruttó súly: 0,502 kg
  • Nettó tömeg: 0,48 kg
  • Dimenzió szélessége: 154 mm
  • Magassági méret: 80 mm
  • Méret hossza: 204 mm

Tartalom:

  • 1 x T 344 DP szúrófűrészlap, precíziós fához (külön kapható 3 darabos csomagban: 2 608 633 A32)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz