Pótlapát TRAPEZKLINGE 160099, 10 darab

Cikkszám: 160099.70
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
Cikkszám 160099.70
EAN / GTIN 4002632803666
Gyártó száma 160099.70
L-szám L60170 903

Leírás

Leírás:

A trapézpenge nem A 160099 by MARTOR egy kiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült penge. Nagyon éles, és két egymást követő vágóéle van a hosszabb használat érdekében. A penge 55,5 mm hosszú, 19 mm széles és 0,63 mm vastag. A széles vágás megkönnyíti a vágást, a lekerekített hegyek növelik a biztonságot. A pengéhez használt olaj biztonságos.

A trapézpenge nem a 160099 10 darabos biztonsági adagolóban 160099,70 rendelési számon kapható. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SECUPRO 625, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO MAXISAFE, SECUNORM 525, SECUNORM PROFI25 MDP.
    Vágás:
    Széles vágású
  • Penge oldalai:
    2-szeres
  • Biztonsági funkció:
    Lekerekített hegyek
  • A penge jellemzői:
    2 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Rozsdamentes acél

Jellemző:

  • Penge alakú trapézpenge lekerekített
  • lyukasztás pengék száma: 4 lyukú penge
  • Alapanyag: Rozsdamentes acél
  • Penge rozsdamentes: Igen
  • Kés csiszolása: Széles vágású
  • Penge oldalai: 2-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Lekerekített hegyek
  • Vágóélek száma: 1.
  • Vágóélek: 2-szeres használat

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz