Indexelődoboz

Cikkszám: 160-20
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
    Cikkszám 160-20
    EAN / GTIN 4000896004348
    Gyártó száma 160-20
    L-szám L60140 3801

    Leírás

    Leírás:

    • Index ház asztallaphoz ∙ komplett
      HAZET Assistent 166N műhelykocsihoz
    • Németországban készült
    • Nettó tömeg (kg): 0,15 kg.

    A

    nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
    Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz