Nóniuszos speciális tolómérő, csőrös mérőfelületek, 0-600 mm, 0,02 mm, finombeállítás, metrikus/inch

Cikkszám: 160-153
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
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 160-153
EAN / GTIN 4946368024530
Gyártó száma 160-153
L-szám L40010 2552

Leírás

Leírás:

Ez a lekerekített mérőfelületekkel rendelkező speciális tolómérő finombeállító eszközzel vagy anélkül kapható, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Felső eltolással - közvetlen leolvasáshoz, ha belülről mér, a mérőszár vastagságának hozzáadása nélkül. A skála és a szatén krómozottak, és lehetővé teszik a Nóniuszos könnyű leolvasását.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 600
Mérési tartomány: 0-600 mm
Beosztási érték: 0,02 mm/ 0,001″.
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,05 mm
Inch/metrikus: Metrikus/inch
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz