Nóniuszos hegyes mérőcsőrrel, belső mérésekhez, 0-40″, 0,001″, finombeállítás, inch

Cikkszám: 160-105
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 160-105
EAN / GTIN 4946368024288
Gyártó száma 160-105
L-szám L40010 7552

Leírás

Leírás:

Ez a lekerekített mérőfelületekkel rendelkező speciális tolómérő finombeállító eszközzel vagy anélkül kapható, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Felső eltolással - közvetlen leolvasáshoz, ha belülről mér, a mérőszár vastagságának hozzáadása nélkül. A skála és a szatén krómozottak, és lehetővé teszik a Nóniuszos könnyű leolvasását.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 40
Mérési tartomány: 0-40″
Beosztás: 0,001″
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,003″.
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz