Nóniuszos tolómérő , csőrös mérőfelületek, 0-24″, 0,001″, finombeállítás, inch/metrikus mérés

Cikkszám: 160-103
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
    Méréstechnika analog
    Termék fajtája Műhelytolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 160-103
    EAN / GTIN 4946368024257
    Gyártó száma 160-103
    L-szám L40010 8480

    Leírás

    Leírás:

    Ez a lekerekített mérőfelületekkel rendelkező speciális tolómérő finombeállító eszközzel vagy anélkül kapható, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Felső eltolással - közvetlen leolvasáshoz, ha belülről mér, a mérőszár vastagságának hozzáadása nélkül. A skála és a szatén krómozottak, és lehetővé teszik a Nóniuszos könnyű leolvasását.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 0 - 600
    Mérési tartomány: 0 - 600 mm
    Beosztás: 0,001″/0,02 mm
    A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,002″.
    Inch/metrikus: Inch/metrikus
    Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz