Zár

Cikkszám: 160-08A
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
Termék fajtája Lakat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 160-08A
EAN / GTIN 4000896004294
Gyártó száma 160-08A
L-szám L60140 1885

Leírás

Leírás:

  • Zár 2 kulccsal
    HAZET 111L műhelykocsi
    HAZET Assistent 162C ∙ 166N ∙ 174
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz