Görgőkészlet

Cikkszám: 160-0119
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 160-0119
EAN / GTIN 4000896004232
Gyártó száma 160-0119
L-szám L60140 512

Leírás

Leírás:

  • A kerékkészlet ∙ a következőkből áll:
    2 tárcsafék ∙ 125 mm ⌀ ∙ komplett
    2 dupla beálló görgő ∙ 75 mm ⌀ ∙ zárral ∙ komplett
    a 166N számára.
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 2,19 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz